in esaurimento
TEC-MAR SRL - TCM2196IL4062EL MODULO 62W 4000K CRI>80 MOD. IL

TEC-MAR SRL - TCM2196IL4062EL MODULO 62W 4000K CRI>80 MOD. IL

TEC-MAR SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada - no

  • Portalampada - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000092126

Codice prodotto

TCM2196IL4062EL

Cod. produttore

2196IL4062EL

Produttore

TCM

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

no

Portalampada

Nessuno

Materiale

Acciaio

Colore del corpo

Bianco

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso

Alimentatore intercambiabile

no

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Non dimmerabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

CLO - Flusso luminoso costante

no

Grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di protezione (NEMA)

1

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Alimentazione di emergenza integrata

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Con l'interruttore

no

Con rilevatore di movimento

no

Max prestazioni del sistema

62 W

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

4000...4000 K

Indice di resa cromatica

80-89

Fattore di potenza

0.96

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Larghezza

61 mm

Altezza / Profondità

61 mm

Lunghezza

1425 mm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Numero di poli

5

Sezione del conduttore

1.5 mm²

Collegamento

Connettore Faston

Collegamento elettrico con sistema a innesto

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Apparecchio a sospensione o a plafone in linea continua adatto per l’illuminazione di supermercati, aree commerciali ed industriali. Costruito in lamiera d’acciaio, verniciato con polvere poliestere bianca, completo di staffe per la sospensione, driver elettronico 220-240V 50/60Hz, morsettiera 5 poli con connessione automatica, adatto per la messa in linea continua. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.