pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2058VT4068E1 APP.STAGNO LED MINERVA 68W 4K VT +EM.1H

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2058VT4068E1 APP.STAGNO LED MINERVA 68W 4K VT +EM.1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 0

  • Adatto per corpo luminoso secondario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001569832

Codice prodotto

TCM2058VT4068E1

Cod. produttore

2058VT4068E1

Produttore

TCM

Metodo di montaggio:

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

0

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore intercambiabile:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale del riflettore:

Altri

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per illuminazione di emergenza:

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Max prestazioni del sistema:

68 W

Rendimento luminoso delle lampade:

134 lm/W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.95

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Larghezza:

185 mm

Altezza / Profondità:

75 mm

Lunghezza:

1570 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

1 mm²

Collegamento:

Altri

Con copertura di protezione:

Apparecchio stagno a sospensione o plafone adatto per l’illuminazione di grandi aree. Costruito in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri in epossipoliestere di colore silver, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, clips di chiusura in alluminio trafilato, vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN/IEC 60598-1:2018.