pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2046LP9438E1 DAFNE 38W 4000K CRI>90 MOD.LP UGR<19 +EM - 2046LP9438E1

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2046LP9438E1 DAFNE 38W 4000K CRI>90 MOD.LP UGR<19 +EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698352337

Codice prodotto

TCM2046LP9438E1

Cod. produttore

2046LP9438E1

Produttore

TCM

Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT a luce diffusa per aumentare la luminosita delle superfici verticali, adatto per installazione a plafone o sospensione. Corpo in lamiera d?acciaio verniciata con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallentecon finitura goffrata fine. Diffusore costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato satinato. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.