pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2045S40410EL PLAF. RET. LED CORAL 10W 4K S4

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2045S40410EL PLAF. RET. LED  CORAL 10W 4K S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075437596

Codice prodotto

TCM2045S40410EL

Cod. produttore

2045S40410EL

Produttore

TCM

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di ottica:

Opaco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

134.7 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1347 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

107 mm

Altezza / Profondità:

75 mm

Lunghezza:

650 mm

ART. 2045 CORAL/S4. A plafone con installazione a soffitto.Lamiera d'acciaio,verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, con angoli di rinforzo in policarbonato bianco.4000K. 10W