pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM1810RNP472EL INC.R LED DIANA 2 HP IP55 72W 4K RNP - 1810RNP472EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM1810RNP472EL INC.R LED DIANA 2 HP IP55 72W 4K RNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074237913

Codice prodotto

TCM1810RNP472EL

Cod. produttore

1810RNP472EL

Produttore

TCM

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Trattamento superficie (corpo):

Verniciato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Tipo di ottica:

Nessuno

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Emissione luminosa:

Diretta

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

30

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

50

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

72...72 W

Max prestazioni del sistema:

72 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.97

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Larghezza:

298 mm

Altezza / Profondità:

70 mm

Lunghezza:

1198 mm

Lunghezza di incasso:

1198 mm

Larghezza di incasso:

298 mm

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Collegamento:

Morsetto a vite

Fattore di distorsione (THD):

10

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio da incasso per controsoffitti in cartongesso, in doghe da 35 mm passo 50, 85 mm passo 100, 135 mm passo 150, 185 mm passo 200 con e senza scuretto