TEC-MAR SRL - TCM1810QPV448EL DIANA 2 IP65 48W 4000K CRI>80 MODQPV UGR - 1810QPV448EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059698360059
Codice prodotto
TCM1810QPV448EL
Cod. produttore
1810QPV448EL
Produttore
TCM
Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT da incasso per controsoffitti in cartongesso, controsoffitti in pannelli aventi struttura nascosta e controsoffitti in doghe da 35 mm passo 50, 85 mm passo 100, 135 mm passo 150, 185 mm passo 200 con e senza scuretto. Montaggio a staffe (incluse nella confezione). Costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura goffrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.