pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM1810QPV436LD DIANA 2 IP65 36W 4K CRI>80MODQPV UGR<19D - 1810QPV436LD

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM1810QPV436LD DIANA 2 IP65 36W 4K CRI>80MODQPV UGR<19D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698359633

Codice prodotto

TCM1810QPV436LD

Cod. produttore

1810QPV436LD

Produttore

TCM

Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT da incasso per controsoffitti in cartongesso, controsoffitti in pannelli aventi struttura nascosta e controsoffitti in doghe da 35 mm passo 50, 85 mm passo 100, 135 mm passo 150, 185 mm passo 200 con e senza scuretto. Montaggio a staffe (incluse nella confezione). Costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura goffrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.