pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM1804QP0424LD QUADRA 24W 4K CRI>80MODQP UGR<19+DALI2 P - 1804QP0424LD

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM1804QP0424LD QUADRA 24W 4K CRI>80MODQP UGR<19+DALI2 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698284478

Codice prodotto

TCM1804QP0424LD

Cod. produttore

1804QP0424LD

Produttore

TCM

Apparecchio led BACKLIGHT multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm o a plafone mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.