TEAFLEX - TEATP20 TUBO TIPO TP 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 26 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 20 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343079427
Codice prodotto
TEATP20
Cod. produttore
TP20
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
26 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
65 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...150 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile