TEAFLEX - TEATP13 TUBO TIPO TP 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 13 mm
Diametro esterno - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 13 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343079397
Codice prodotto
TEATP13
Cod. produttore
TP13
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
13 mm
Diametro esterno:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
13 mm
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...150 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile