TEAFLEX - TEAT50 TUBO TIPO T 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 57 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 50 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343079946
Codice prodotto
TEAT50
Cod. produttore
T50
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
57 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
50 mm
Raggio di curvatura, statico:
200 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-60...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile