TEAFLEX - TEAT13 TUBO TIPO T 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Raggio di curvatura, statico - 60 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343079762
Codice prodotto
TEAT13
Cod. produttore
T13
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-60...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Superficie:
Zincato