TEAFLEX - TEAT09 TUBO TIPO T 09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 8.5 mm
Diametro esterno - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 9 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343079700
Codice prodotto
TEAT09
Cod. produttore
T09
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
8.5 mm
Diametro esterno:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
9 mm
Raggio di curvatura, statico:
30 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-60...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile