TEAFLEX - TEASV15N TUBO TIPO SV 15 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15.5 mm
Diametro esterno - 19 mm
Diametro nominale - 15 mm
Raggio di curvatura, statico - 60 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343077331
Codice prodotto
TEASV15N
Cod. produttore
SV15N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.5 mm
Diametro esterno:
19 mm
Diametro nominale:
15 mm
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile