TEAFLEX - TEASMPFT48B TUBO TIPO SMPFT48B TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 56 mm
Diametro nominale - 48 mm
Diametro interno - 48.5 mm
Confezione
30 M
EAN
8030343111882
Codice prodotto
TEASMPFT48B
Cod. produttore
SMPFT48B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
56 mm
Diametro nominale:
48 mm
Diametro interno:
48.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Privo di alogeni:
sì
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì