TEAFLEX - TEASMPFT29BX TUBO TIPO SMPFT29BX TRECC.INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - PA (Poliammide) 
- Colore - Nero 
- Diametro esterno - 36 mm 
- Diametro nominale - 29 mm 
- Diametro interno - 29 mm 
Confezione
- 50 M 
EAN
8030343112094
Codice prodotto
TEASMPFT29BX
Cod. produttore
SMPFT29BX
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
36 mm
Diametro nominale:
29 mm
Diametro interno:
29 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
55 mm
Privo di alogeni:
sì
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio inox
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì