TEAFLEX - TEARSPF36B TUBO TIPO RSPF 36B NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 42.5 mm
Diametro nominale - 36 mm
Diametro interno - 36.5 mm
Confezione
30 M
EAN
8030343110229
Codice prodotto
TEARSPF36B
Cod. produttore
RSPF36B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
42.5 mm
Diametro nominale:
36 mm
Diametro interno:
36.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
165 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì