TEAFLEX - TEARSPF07G TUBO TIPO RSPF 07G GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 10 mm
Diametro nominale - 7 mm
Diametro interno - 6.2 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343110113
Codice prodotto
TEARSPF07G
Cod. produttore
RSPF07G
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
10 mm
Diametro nominale:
7 mm
Diametro interno:
6.2 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
15 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
40 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì