TEAFLEX - TEARSPC29G TUBO TIPO RSPC 29G GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 34.5 mm
Diametro nominale - 29 mm
Diametro interno - 27.4 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343114852
Codice prodotto
TEARSPC29G
Cod. produttore
RSPC29G
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
34.5 mm
Diametro nominale:
29 mm
Diametro interno:
27.4 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
120 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì