pagina iniziale

BTICINO - tasto serigrafato \'aspiratore\' illuminabile - 1 modulo - antracite

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - tasto monopezzo

  • stampa/marcatura - altri

  • impiego - interruttore/tasto

  • adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - No

  • tipo di fissaggio - bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199770260

Codice prodotto

TCHS4921LE

Cod. produttore

HS4921LE

Produttore

BTIHS4921LE

Tipologia:

tasto monopezzo

stampa/marcatura:

altri

impiego:

interruttore/tasto

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

No

tipo di fissaggio:

bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

plastica

qualità del materiale:

materiale termoplastico

senza alogeni:

Trattamento superficie:

verniciato

Tipo superficie:

brillante

trattamento antibatterico:

No

colore:

antracite

codice RAL (simile):

7015

con campo per dicitura:

No

con simbolo/lente intercambiabile:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

22.3 mm

Altezza:

44.9 mm

profondità:

5 mm

tasto serigrafato \'aspiratore\' illuminabile - 1 modulo - antracite