pagina iniziale

TEAFLEX - TEAP100G TUBO TIPO P 100 GRIGIO - P100G

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAP100G TUBO TIPO     P  100   GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 100 mm

  • Diametro esterno - 109 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 100 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

8030343065956

Codice prodotto

TEAP100G

Cod. produttore

P100G

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

100 mm

Diametro esterno:

109 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

100 mm

Raggio di curvatura, statico:

700 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, autoestinguente

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

1000 N

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione UL:

Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione maccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente e guarnizione tessile inserita tra le spire. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.