TEAFLEX - TEAP033N TUBO TIPO P 33 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 33 mm
Diametro esterno - 41 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 33 mm
Confezione
20 M
EAN
8030343065833
Codice prodotto
TEAP033N
Cod. produttore
P033N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
33 mm
Diametro esterno:
41 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
33 mm
Raggio di curvatura, statico:
140 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì