TEAFLEX - TEAL13G TUBO TIPO L 13 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 13 mm 
- Diametro esterno - 19 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 13 mm 
Confezione
- 50 M 
EAN
8030343051621
Codice prodotto
TEAL13G
Cod. produttore
L13G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
13 mm
Diametro esterno:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
13 mm
Raggio di curvatura, statico:
65 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile