TEAFLEX - TEAL09G TUBO TIPO L 9 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 8.5 mm
Diametro esterno - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 9 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343051560
Codice prodotto
TEAL09G
Cod. produttore
L09G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
8.5 mm
Diametro esterno:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
9 mm
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile