TEAFLEX - TEAGP28N TUBO TIPO GP 28 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 28 mm
Diametro nominale - 28 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 33.5 mm
Resistenza alla compressione - 700 N
Confezione
30 M
EAN
8030343049758
Codice prodotto
TEAGP28N
Cod. produttore
GP28N
Produttore
TEA
Diametro interno:
28 mm
Diametro nominale:
28 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
33.5 mm
Resistenza alla compressione:
700 N
Colore:
Nero
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-6...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito