TEAFLEX - TEAGL18G TUBO TIPO GL18 GRIGIO RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 22.7 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 18 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
EAN
8030343046146
Codice prodotto
TEAGL18G
Cod. produttore
GL18G
Produttore
TEA
Diametro esterno:
22.7 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
18 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-6...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035