pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGF36G TUBO TIPO GF 36 GRIGIO RAL7001 - GF36G

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGF36G TUBO TIPO GF 36 GRIGIO RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 36 mm

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 43 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343043749

Codice prodotto

TEAGF36G

Cod. produttore

GF36G

Produttore

TEA

Diametro interno:

36 mm

Diametro nominale:

36 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

43 mm

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Molto flessibile

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo.Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70C°. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMF, GFM e GLM.