TEAFLEX - TEAGF15N TUBO TIPO GF 15 NERO - GF15N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 15 mm
Diametro nominale - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 20.5 mm
Colore - Nero
Confezione
50 M
EAN
8030343043657
Codice prodotto
TEAGF15N
Cod. produttore
GF15N
Produttore
TEA
Diametro interno:
15 mm
Diametro nominale:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
20.5 mm
Colore:
Nero
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Molto flessibile
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito


