TEAFLEX - TEAECO23B TUBO TIPO ECO 23B NERO - ECO23B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 28.5 mm
Diametro nominale - 23 mm
Diametro interno - 22.6 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343113510
Codice prodotto
TEAECO23B
Cod. produttore
ECO23B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
28.5 mm
Diametro nominale:
23 mm
Diametro interno:
22.6 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì


