pagina iniziale

TEAFLEX - TEAECO07B TUBO TIPO ECO 07B NERO - ECO07B

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAECO07B TUBO TIPO ECO 07B NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 10 mm

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Diametro interno - 6.2 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343113343

Codice prodotto

TEAECO07B

Cod. produttore

ECO07B

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

10 mm

Diametro nominale:

7 mm

Diametro interno:

6.2 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

15 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

La guaina flessibile ECO è dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto è indicato per una vasta area di applicazioni laddove non siano richieste caratteristiche tecniche particolari. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV Buona resistenza meccanica (compressione / impatto) Autoestinguente privo di alogeni Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.