pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBN29P29 CURVA 90?IP66 BN29 PG29 NERO - 6BBN29P29

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBN29P29 CURVA 90?IP66 BN29 PG29 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG29

  • Materiale della filettatura - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343124462

Codice prodotto

TEA6BBN29P29

Cod. produttore

6BBN29P29

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG29

Materiale della filettatura:

Poliammide

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.