LINEA LIGHT (ILED) - ILD1032 CURV APPL.NICHEL SPAZZ. R7S 120W - 1032
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - R7s
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020806032847
Codice prodotto
ILD1032
Cod. produttore
1032
Produttore
LIA
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
R7s
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Nichel
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Larghezza:
460 mm
Altezza/profondità:
80 mm
Lunghezza:
90 mm