DURALAMP SPA - DRL1D000795 DR111 12V 100W 45 G53 ALUMINIUM REFLECT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G53
Potenza della lampada - 100 W
Ampiezza del fascio luminoso - 45 °
Temperatura del colore - 3000 K
Diametro - 111 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8011905043605
Codice prodotto
DRL1D000795
Cod. produttore
1D000795
Produttore
DRL
Base:
G53
Potenza della lampada:
100 W
Ampiezza del fascio luminoso:
45 °
Temperatura del colore:
3000 K
Diametro:
111 mm
Intensità luminosa:
2300 cd
Tipo di riflettore:
Alluminio
Protezione UV:
sì
Lunghezza complessiva:
57 mm
Riflettore in alluminio: ridotto irraggiamento di calore verso il retro della lampada. Ottimo controllo sull'apertura di raggio da 4° a 45°. Ottima resa di colore. Ideale per installazioni d'accento. Posizione di funzionamento: universale. Per utilizzi professionali si consiglia la versione Xenon Lunga Vita. La DR111 è disponibile anche in versione LED.