NOVALUX SPA - NOX105802.02 P-30: LED 16W 3K NERO PLAF/SOSP L=1600 - 105802.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Nero
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8026833093974
Codice prodotto
NOX105802.02
Cod. produttore
105802.02
Produttore
NOX
Tipologia:
Tubo attrezzato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
16...16 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2968...2968 lm
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
31 mm
Lunghezza:
1600 mm