TE.CO. SRL - TEO38710B CAVO 20 AWG MTW/H05/RU/CSA ARANCIO - 38710B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Dimensioni AWG - 20
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Confezione
1 M
EAN
7449076739439
Codice prodotto
TEO38710B
Cod. produttore
38710B
Produttore
TEO
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Dimensioni AWG:
20
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
1
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Arancione
Con conduttore di terra:
no
Schermato:
no
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
2.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...105 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V