TE.CO. SRL - TEO38104M CAVO 8 AWG MTW/H07/RU/CSA BIANCO - 38104M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Dimensioni AWG - 8
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Confezione
1 M
EAN
7449073993957
Codice prodotto
TEO38104M
Cod. produttore
38104M
Produttore
TEO
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Dimensioni AWG:
8
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
1
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Bianco
Con conduttore di terra:
no
Schermato:
no
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Colore della guaina esterna:
Bianco
Diametro esterno approssimativo:
6.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...105 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V