pagina iniziale

TE.CO. SRL - TEO38088M CAVO 10 AWG MTW/H07/RU/CSA NERO - 38088M

TE.CO. SRL
copiacopia
TE.CO. SRL - TEO38088M CAVO 10 AWG MTW/H07/RU/CSA NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Dimensioni AWG - 10

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075925949

Codice prodotto

TEO38088M

Cod. produttore

38088M

Produttore

TEO

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Dimensioni AWG:

10

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

1

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Nero

Con conduttore di terra:

no

Schermato:

no

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Colore della guaina esterna:

Nero

Diametro esterno approssimativo:

4.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavi unipolari multinorma, Type MTW-HAR-TEW; sono cavi unipolari costruiti a norma per soddisfare le esigenze dei produttori di macchinari industriali per esportazione in paesi che adottano come riferimento le certificazioni UL e CSA, oltre all’armonizzazione europea. Questi cavi, con doppia sezione in American Wire Gauge (AWG) e nominali, possono lavorare in un range di temperature tra -30°C / +105°C e con tensioni fino a 1000V. L’impiego statico è specifico per il cablaggio di quadri elettrici e scatole di derivazione. La certificazione MTW permette anche l’impiego a contatto con oli industriali.