TE.CO. SRL - TEO15284 CAVO TFX 16G 1 NER.NUM. GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 16
Confezione
1 M
EAN
8001021169174
Codice prodotto
TEO15284
Cod. produttore
15284
Produttore
TEO
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
16
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Colore del conduttore:
Nero
Con conduttore di terra:
sì
Schermato:
no
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Rinforzo del materiale:
Acciaio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
12 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V