TCI SRL - TCIC32PM8 C32PM8 CONDENSATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 30000 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 40 mm
Con morsetto ad innesto - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8010703250772
Codice prodotto
TCIC32PM8
Cod. produttore
C32PM8
Produttore
TCI
Capacità:
30000 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
40 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
Profondità:
94 mm
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio