pagina iniziale

TCI SRL - TCIC20M84 C20M84 CONDENSATORE

TCI SRL
copiacopia
TCI SRL - TCIC20M84 C20M84  CONDENSATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 20 µF

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Diametro - 50 mm

  • Lunghezza - 98 mm

  • Con morsetto ad innesto - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703250680

Codice prodotto

TCIC20M84

Cod. produttore

C20M84

Produttore

TCI

Capacità:

20 µF

Tensione nominale:

440...440 V

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

98 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a vite M8, tensione max. 440 vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per il fissaggio.