TCI SRL - TCI183073/240 P 400 HM ALIMENTATORE HID
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Potenza della lampada - 400...400 W
Lampada - Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione
Confezione
2 PZ
EAN
8010703251687
Codice prodotto
TCI183073/240
Cod. produttore
183073/240
Produttore
TCI
Materiale (del corpo)
Acciaio
Potenza della lampada
400...400 W
Lampada
Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione
Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.