TCI SRL - TCI183048V NI 70 K ACCENDITORE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade al neon - no
Per bruciatori a gas e gasolio - no
Con detenzione delle fiamme - no
Larghezza - 34 mm
Altezza - 27 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8010703251649
Codice prodotto
TCI183048V
Cod. produttore
183048V
Produttore
TCI
Adatto per lampade al neon
no
Per bruciatori a gas e gasolio
no
Con detenzione delle fiamme
no
Larghezza
34 mm
Altezza
27 mm
Lunghezza
78 mm
Accenditori elettronici a sovrapposizione/digitali/temporizzati. Accenditore elettronico per lampade a scarica utilizzabile per l’uso in apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Circuito sigillato mediante resina epossidica. Contenitore in plastica rettangolare con viti di fissaggio M8 per versione NI. Contenitore in metallo cilindrico con viti di fissaggio M8 per versione MZN. EIP protezione contro sovraccarichi di tensione e corrente. SOFTSTART assenza di sfarfallio della lampada durante l’accensione. Low Loss, riduzione riscaldamento interno. TIMER incorporato con funzione di auto spegnimento. TRILOGIC accenditore digitale con intervallo di accensione, riconoscimento del ciclo di accensione e funzione di auto spegnimento