TCI SRL - TCI135009 BLL DALI INTERFACE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8010703396180
Codice prodotto
TCI135009
Cod. produttore
135009
Produttore
TCI
Interfaccia in grado di convertire il segnale tipo WIRELESS BLL in segnali DALI. L’interfaccia alimenta il bus DALI, fino a 40 dispositivi (fino a 64 con alimentatore DALI addizionale). Tramite APP BLL è possibile configurare e controllare la rete DALI. Adatto per dispositivi DALI DT6 - DT8 (TW - RGB). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Morsetti ad innesto rapido (sezione cavo fino a 0,5 - 1,5 mm2 / AWG20 - AWG15). Morsetti di entrata e uscita contrapposti.Protezioni: in ingresso contro sovratensioni impulsive di rete; al corto circuito e al circuito aperto; temperatura.