TCI SRL - TCI127951 DC 60W 24V SLIM R ALIMENTATORE LED DIMM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 2500...2500 mA
Altezza - 21 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703360051
Codice prodotto
TCI127951
Cod. produttore
127951
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
2500...2500 mA
Altezza:
21 mm
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
280 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cor tocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all’ingresso