TCI SRL - TCI127350 SIRIO 120/1000-2100 ALIMENTATORE ELETT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8010703380226
Codice prodotto
TCI127350
Cod. produttore
127350
Produttore
TCI
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20 (SIRIO 120). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SIRIO 120). Alimentatore da incorporare (SIRIO 120 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (SIRIO 120 BI). PFC attivo. Entrata analogica per sensore termico. Corrente regolata ±3 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (SIRIO 120). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. I drivers sono disponibili con tropicalizzazione su richiesta (aggiungendo CC al codice articolo).