TCI SRL - TCI127344 DC 9W 700MA RD57 ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 9...9 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8010703367746
Codice prodotto
TCI127344
Cod. produttore
127344
Produttore
TCI
Potenza di uscita:
9...9 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



