TCI SRL - TCI123395 DC MINIJOLLY LC DALI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 10...53 V
Potenza di uscita - 5...20 W
Corrente di uscita - 100...380 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703371026
Codice prodotto
TCI123395
Cod. produttore
123395
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
10...53 V
Potenza di uscita:
5...20 W
Corrente di uscita:
100...380 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
110.4 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II