TCI SRL - TCI123005 EM HALO50 EMERGENZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza - 50 W 
- Lampada - Carico resistivo 
- Sistema di cablaggio - Permanente (SA) 
- Dispositivo di controllo - Nessuno 
- Tensione nominale - 12...12 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010703600331
Codice prodotto
TCI123005
Cod. produttore
123005
Produttore
TCI
Potenza:
50 W
Lampada:
Carico resistivo
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
12...12 V
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento sia in luce continua che in sola emergenza. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura”. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità d’inibizione in “Modo Riposo” con telecomando esterno centralizzato. Possibilità d’inibizione in “Modo Inibizione”. Dati tecnici Lunghezza cavo batteria: 280 mm. Lunghezzacavo LED: 350 mm. Foro di montaggio LED: Ø 9 mm. Corrente di alimentazione: 40 mA max. l 0,6. Portata morsettiera: 1,5 - 4 mm2. Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 metri. Batterie I KIT d’emergenza TCI sono dotati di batterie ricaricabili Ni-Cd ad alta temperatura. Le batterie, specialistiche per sistemi di emergenza, sopportano una carica permanente per almeno 4 anni, in ambienti ad alte temperature (fino a +40°C). Corrente costante durante la carica. Zero manutenzione. Ciclo di vita superiore a 500 ricariche. Lungo periodo di stoccaggio (fino a 4 mesi in condizioni normali: da +5°C a +25°C con umidità relativa del 65% ±5%).



