TCI SRL - TCI122813 DC 6W 500A STM/U ALIMENTATORE LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 13...13 V
Potenza di uscita - 6...6 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Altezza - 22 mm
Larghezza - 40 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703350908
Codice prodotto
TCI122813
Cod. produttore
122813
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
13...13 V
Potenza di uscita:
6...6 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Altezza:
22 mm
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
50 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore da incorporare. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Dimensioni molto ridotte e compatte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -8 % + 5 % incluse variazioni di temperatura