TCI SRL - TCI122799 DC 6W 150MA STM/U ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8010703366626
Codice prodotto
TCI122799
Cod. produttore
122799
Produttore
TCI
Alimentatore da incorporare. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 1,5 mm2; 15 AWG). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -6 % +5 % incluse variazioni di temperatura



